テラモト
テラシックマット
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。
用途
吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質
表面:ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
色
緑
厚さ(mm)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48951305
MR-039-020-1
409-6657
750
450
1.02
65-0331-34
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
48951314
MR-039-040-1
409-6665
900
600
1.62
65-0331-35
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください