曜日別特売

モリコート Gペースト

モリコート Gペースト - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート Gペースト - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
(1件のレビュー)

二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。

用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。容量(g)500質量(g)620トラスコ品番397-4413材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.62kg内容量1缶(620g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48835692G-05
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48835692
2022-01-24
用途: ATC交換時

BT50番テーパー部分の潤滑油使ってます。
工具交換時に、工具交換できなくなった時、軽く付けた方が 良いとのことなので

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする