デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤
(1件のレビュー)
常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。
用途
油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。
トラスコ品番
397-4448
材質
主成分:バインダー、二硫化モリブデン
色
黒
容量(mL)
360
質量(g)
400
使用温度範囲
200℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
360mL
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(360mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835717
M8800-045(M8800-036)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください