デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート ペースト M-77ペースト
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
用途
金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。
トラスコ品番
397-4430
材質
主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン
色
黒
質量(g)
620
使用温度範囲
-45~230℃(固体400℃)
容量(g)
500
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835701
M77-05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください