曜日別特売

モリコート 111バルブルブリカント&シーラント

モリコート 111バルブルブリカント&シーラント - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
(2件のレビュー)

FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
樹脂・ゴムへの影響が少ない。

用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。ちょう度200半透明容量(g)150質量(g)180トラスコ品番397-4332材質主成分:シリコーンオイル、シリカ使用温度範囲(℃)-40~204使用温度範囲-40~204℃増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.15kg特性付着性、耐水性商品タイプシリコングリース内容量1個(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48835735111-150
9,083
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48835735
2017-02-20
用途: 機械補修用

とても使いやすいので定期的に買ってます
無くなったら追加で購入致します

対象商品 : 48835735
2015-10-31
用途: バネの潤滑とネジの錆止め
卸売・小売業

今まで海外から購入していました。日本でも購入できるので助かります。
メタル製のチューブの難点として、最後まで使い切ることができません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする