キャッチクール

キャッチクール - トライ・カンパニーキャッチクール - トライ・カンパニーキャッチクール - トライ・カンパニーキャッチクール - トライ・カンパニー
(7件のレビュー)

100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。

用途食品の保冷に。材質ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤内容量1個
注意
※鋭利・固いものとの接触を避ける。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49024227HC-100PL140×90100
オープン
48
53(税込)
当日出荷
49024236HC-200160×110200
オープン
92
101(税込)
当日出荷
49024245HC-500220×140500
オープン
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 食品の保冷

以前にこの商品を購入して、外装が樹脂の保冷剤より溶けるまで長持ちしたので再購入しました(内容物の液体とジェル状の差だと思います。) ただ、届いた商品はこの青色の外装ではなく、大きいサイズと同様の水色に「白クマのイラスト」の物が届きました。成分を見ると青色の物は・※高吸水性ポリマー・水・etcですが、クマのイラストのは・水・※吸水性ポリマー・etc
まず成分の量順で表示されているのであれば順序が違います。
クマのイラストの物は使ったことがあるので、これが届くことが最初からわかっていれば注文しませんでした。外装の違いだけでしたら良いのですが、」成分の違いがあるであれば、表示内容を現物に沿って記載していただきたく存じます。

1が参考にしています
対象商品 : 49024245
2021-09-09
用途: 寝るときに
その他業種

暑くて寝苦しい時にタオルを巻いて枕に置いて使っています。ちょうどいい大きさで使いやすいです。他のお店では一箱売りだったので多すぎてそんなに必要ないしどうしようかと思っていたらモノタロウさんでは1個から注文可能だったので本当に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 49024236
2020-04-04
用途: キャンプ時の保冷剤として
その他業種

普通の保冷材より小さいので、食品の間に挿入でき良く冷やすことができる。季節・保冷時間によって数を加減できて便利。

対象商品 : 49024227
2018-07-26
用途: 倉庫作業で作業者の熱中症対策
中部システム物流株式会社運輸・通信業

倉庫作業で作業者の熱中症対策に利用させていただいております。カバーを作成し、首に巻くネッククーラーとして使用しておりますので、同容量で細長いタイプのものがあればありがたいです。

対象商品 : 49024236
2016-05-17
用途: 排気扇のないルーターの下敷きに
サービス業

スチールラックの上にジップロックに入れたこの商品(常温)を置き
その上にモバイルルーターを置きました
以前は30分も起動すればルーターのある局部が相当熱くなっていましたが
今は一日中起動しっぱなしでもルーター全体がぬるい温度で安定しています

1が参考にしています
対象商品 : 49024227
2015-08-26
用途: 高温作業場に暑さ対策で

タオルに巻いたり作業服のポケットに直接入れて使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 49024227
2013-05-02
用途: お客様が商品を持ち帰るときに使う。
有限会社かねきゅうぼし

思っていたよりも小さめだけれど、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする