曜日別特売

薄口モンキーレンチ

薄口モンキーレンチ - TRUSCO薄口モンキーレンチ - TRUSCO薄口モンキーレンチ - TRUSCO薄口モンキーレンチ - TRUSCO薄口モンキーレンチ - TRUSCO
(2件のレビュー)

先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。
2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。
手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。

内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
材質
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48923551TMRU-20B20(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール162123415-9101
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31254644TMRU-2424(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼158118415-9110
3,610
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48923567TMRU-2424(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼158118415-9110
2,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48923567
2020-01-14
用途: 組立作業
日本インテグリス合同会社製造業

薄型の分だけ軽いので女性にも使いやすくて助かってます。

対象商品 : 48923551
2018-06-10
用途: 浄水器のフィッテングコネクター用に
R.O.純水工房

薄型の金口がいいですね。モンキーのスライドもスムースで信頼性高いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする