曜日別特売

スライドロック付カラビナ

スライドロック付カラビナ - TRUSCOスライドロック付カラビナ - TRUSCOスライドロック付カラビナ - TRUSCOスライドロック付カラビナ - TRUSCOスライドロック付カラビナ - TRUSCO
(1件のレビュー)

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。

材質アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)66ロック機能あり内容量1個
注意
※登山用ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48927837TKNSL1111BK-ブラック
2,0101,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48927846TKNSL1111BL-ブルー
2,0101,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48927864TKNSL1111R-レッド
2,0101,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48927873TKNSL1111SV-シルバー
2,0101,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
56827675TKNSL1111SV【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)シルバー
2,0101,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
48927855TKNSL1111GN-グリーン
2,010
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48927864
2022-10-17
用途: ロープの繋ぎ止め
農・林・水産業

ロック部を下に動かして、横にスライドさせることで開口できます。
と説明には書いているが、実際は ロック部を半回転させると開口できる が 正しいのでは?   
説明文を見て2重ロックと思い買ったが全然違った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする