曜日別特売

ファルコンワゴン ウレタン車輪

ファルコンワゴン ウレタン車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン車輪 - TRUSCO
仕様組立式ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
最大積載量(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48939222FAW-662U-W2150スチール-60040060075自在×4ウレタンホワイト
36,620
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
48939231FAW-662U-YG2150スチールなし60040060075自在×4ウレタンヤンググリーン
36,620
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48939265FAW-672U-W2150スチールなし60050075075自在×4ウレタンホワイト
42,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
48939274FAW-672U-YG2150スチールなし60050075075自在×4ウレタンヤンググリーン
42,770
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
48939301FAW-763U-W3200スチールなし740400600100自在×4ウレタンホワイト
46,730
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48939317FAW-763U-YG3200スチール-740400600100自在×4ウレタンヤンググリーン
46,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
48939344FAW-963U-W3200スチールなし880400600100自在×4ウレタンホワイト
47,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48939353FAW-963U-YG3200スチールなし880400600100自在×4ウレタンヤンググリーン
47,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする