曜日別特売

ファルコンワゴン用仕切板

ファルコンワゴン用仕切板 - TRUSCOファルコンワゴン用仕切板 - TRUSCOファルコンワゴン用仕切板 - TRUSCOファルコンワゴン用仕切板 - TRUSCOファルコンワゴン用仕切板 - TRUSCOファルコンワゴン用仕切板 - TRUSCOファルコンワゴン用仕切板 - TRUSCOファルコンワゴン用仕切板 - TRUSCO
内容量1枚
全8種類を絞り込む
適合
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48939563FAW-S64L-Wホワイト600mm×400mm用416-49200.3
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
48939572FAW-S64L-YGヤンググリーン600mm×400mm用416-49380.3
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
48939581FAW-S64S-Wホワイト600mm×400mm用416-49460.16
860
739
813(税込)
当日出荷
48939597FAW-S64S-YGヤンググリーン600mm×400mm用416-49540.16
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
48939606FAW-S75L-Wホワイト750mm×500mm用416-49620.36
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
48939615FAW-S75L-YGヤンググリーン750mm×500mm用416-49710.36
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
48939633FAW-S75S-YGヤンググリーン750mm×500mm用416-49970.21
960
829
912(税込)
当日出荷
48939624FAW-S75S-Wホワイト750mm×500mm用416-49890.21
960
829
912(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする