TRUSCO
パネリーナ用ホースフック
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる
用途
ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納
幅(mm)
59.5
高さ(mm)
59
最大積載量(kg)
4
フック
1本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48939931
TUR-HFL
414-3639
(フックストレート部)97.7
100
142
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
48939947
TUR-HFS
414-3647
(フックストレート部)55.7
90
100
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください