曜日別特売

部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です。折りたたむと、奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化ができます。一人で簡単に設置でき、不要時は簡単に折りたたんで収納できます。

用途オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。仕様一体折りたたみ構造トラスコ品番408-6341質量(kg)11ストッパーあり(×2)キャスター種類双輪均等積載量(kg/段)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
最大積載量(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48939913WTW-7433150スチール(メラミン焼き付け塗装)なし70045046450自在×4ホワイト
56,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする