TRUSCO
パネリーナ用サンダーフック
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですディスクグラインダーの紛失・破損の管理ができる
用途
ディスクグラインダーの収納
仕様
Φ100mmディスクグラインダー取り付け可
トラスコ品番
414-3655
幅(mm)
124
高さ(mm)
65.2
質量(g)
320
奥行(mm)
45
最大積載量(kg)
3
ホルダー数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48939956
TUR-SN
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください