ダイヤモンドカッター用ブッシュ 2個入

ダイヤモンドカッター用ブッシュ 2個入 - TRUSCOダイヤモンドカッター用ブッシュ 2個入 - TRUSCO
(22件のレビュー)

ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。

用途ダイヤモンドカッター用。トラスコ品番409-7637質量(g)21内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48927882DP-DB
500
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48927882
2024-10-14
用途: 穴径の違う丸ノコ刃の使用に
その他業種

40年前の丸ノコを購入しましたが、替刃の穴径が25.4mmで、現在主流の20mmとは異なり、使用不可でした。
軸径15mmでしたので、こちらのブッシュを挟み込めば、20mmの替刃の使用が可能になるかと思い購入。
ブッシュの精度も高く、遊びもなく取り付け可能でした。
ブッシュの厚みの分センターはズレましたが許容範囲でした。
本来の用途とは違いますが、助かりました。
ちなみに材質が書いてありませんでしたが、鉄でした。

1が参考にしています
対象商品 : 48927882
2024-09-29
用途: 多種商品対応

グラインダー軸径はφ15だが、φ20ディスクでも使えるようアダプターを購入

対象商品 : 48927882
2023-09-20
用途: グラインダーに

ダイヤモンドカッターのブッシュがなくなってしまって、これだけ安価で買えてたすります。径もバッチリです。

1が参考にしています
対象商品 : 48927882
2023-07-02
用途: サンダーの刃の交換
建設業・工事業

金属でしっかりしていて良いのですが、今回はコンクリートカンナに使用したので、もう少し台座の部分が薄いほうが刃の高さ調整がしやすかったと思います。

対象商品 : 48927882
2022-07-20
用途: ディスクグラインダー用
不動産業

中古のディスクグラインダー購入したら、付いていなかった。金属製なので、耐久性が良い

1が参考にしています
対象商品 : 48927882
2022-04-29
用途: 金属の切断時
その他業種

金属以外のブッシュは溶けてしまい使えなかったが、さすが金属製なので安心して使用しています。

対象商品 : 48927882
2022-08-03
用途: デスクグラインダーの作業時
製造業

20mm-22mmの変換リング使わずに、最初から22mmのアダプター製作希望。

対象商品 : 48927882
2022-03-19
用途: ディスクグラインダーにチップソーを取り付け

ディスクグラインダーをスタンドに組み込みチップソーを付けて、アルミバーを切断します。小型の高速チップソーとして便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする