曜日別特売

窓用強弱両面テープ

窓用強弱両面テープ - TRUSCO窓用強弱両面テープ - TRUSCO窓用強弱両面テープ - TRUSCO

窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。

用途窓への掲示物の貼り付けなどに。粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48935756ACMT-1515クリア15150.221面:ウレタン系弱粘着剤、2面:アクリル系強粘着剤屋外使用可窓用
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
48935765ACMT-1530クリア15300.221面:ウレタン系弱粘着剤、2面:アクリル系強粘着剤-窓用
4,540
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
48935774ACMT-5005クリア5050.221面:ウレタン系弱粘着剤、2面:アクリル系強粘着剤-窓用
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする