樹脂パレット 片面4方差

樹脂パレット 片面4方差 - TRUSCO樹脂パレット 片面4方差 - TRUSCO樹脂パレット 片面4方差 - TRUSCO樹脂パレット 片面4方差 - TRUSCO樹脂パレット 片面4方差 - TRUSCO樹脂パレット 片面4方差 - TRUSCO
(2件のレビュー)

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。

用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレット・フォークリフト幅(mm)(中央桁)190質量(kg)10高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側、間口側)260×88mm外寸法・奥行(mm)1100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48941383SLA-1111N-B再生ポリプロピレン(リサイクルPP)1100×1100×150ブルー10004000
9,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48941392SLA-1111N-GN再生ポリプロピレン(リサイクルPP)1100×1100×150グリーン10004000
9,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48941401SLA-1111N-R再生ポリプロピレン(リサイクルPP)1100×1100×150レッド10004000
9,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48941383
2017-01-27
用途: 倉庫内の大量又は重量の重いものの置き場として、移動の為に

思った以上に軽量です。これはパレットを重ねてしまいたい時などに非常に楽です。
軽量ではありますが、丈夫そうで今のところ非常に満足しています。

対象商品 : 48941401
2014-10-30
用途: 商品の長期保管
武田紙業有限会社

軽くて取り扱いやすく、丈夫で良い。今回、赤色を購入したが、色が3色あるのも良い。改善点は特に思い当たらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする