曜日別特売

ハンドリーマ

ハンドリーマ - TRUSCOハンドリーマ - TRUSCOハンドリーマ - TRUSCOハンドリーマ - TRUSCOハンドリーマ - TRUSCOハンドリーマ - TRUSCOハンドリーマ - TRUSCOハンドリーマ - TRUSCO
(6件のレビュー)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。

用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート内容量1本
208件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48912823HR1.0 (P)120404402-3404
4,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48912832HR1.1 (P)1.120404402-3412
4,140
3,198
3,518(税込)
当日出荷
48912841HR1.2 (P)1.225454402-3421
4,140
3,198
3,518(税込)
当日出荷
48911581HR1.3 (P)1.325454402-3439
4,140
3,198
3,518(税込)
当日出荷
48911597HR1.4 (P)1.425454402-3447
4,140
3,198
3,518(税込)
当日出荷
48911606HR1.5 (P)1.525504402-3455
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
48911615HR1.6 (P)1.625504402-3463
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48911624HR1.7 (P)1.725504402-3471
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48911633HR1.8 (P)1.830554402-3480
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48911642HR1.9 (P)1.930554402-3498
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48911651HR1.95 (P)1.9530554402-4044
5,510
4,198
4,618(税込)
当日出荷
48911667HR1.96 (P)1.9630554402-4052
5,510
4,198
4,618(税込)
当日出荷
48911676HR1.97 (P)1.9730554402-4061
5,510
4,198
4,618(税込)
当日出荷
48911685HR1.98 (P)1.9830554402-4079
5,510
4,198
4,618(税込)
当日出荷
48911694HR1.99 (P)1.9930554402-4087
5,510
4,198
4,618(税込)
当日出荷
48911703HR2.0 (P)230604402-3846
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
48911712HR2.01 (P)2.0130604402-4095
4,910
3,698
4,068(税込)
当日出荷
48911721HR2.02 (P)2.0230604402-4109
4,910
3,698
4,068(税込)
当日出荷
48912857HR2.03 (P)2.0330604402-4117
4,910
3,698
4,068(税込)
当日出荷
48912866HR2.04 (P)2.0430604402-4125
4,910
3,698
4,068(税込)
当日出荷
48912875HR2.05 (P)2.0530604402-4133
4,910
3,698
4,068(税込)
当日出荷
48912884HR2.1 (P)2.130604402-3854
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48912893HR2.2 (P)2.230604402-3862
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48912902HR2.3 (P)2.330604402-3871
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48912911HR2.4 (P)2.430604402-3889
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48912927HR2.5 (P)2.535654402-3897
3,170
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48912936HR2.6 (P)2.635654402-3901
3,170
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48912945HR2.7 (P)2.735654402-3919
3,170
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48912954HR2.8 (P)2.835654402-3927
3,170
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
48912963HR2.9 (P)2.935654402-3935
3,170
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48912972HR2.95 (P)2.9535654402-4141
4,560
3,500
3,850(税込)
当日出荷
48912981HR2.96 (P)2.9635654402-4150
4,560
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912997HR2.97 (P)2.9735654402-4168
4,560
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48913006HR2.98 (P)2.9840726402-4176
4,560
3,500
3,850(税込)
当日出荷
48913015HR2.99 (P)2.9940726402-4184
4,560
3,500
3,850(税込)
当日出荷
48913024HR3.0 (P)340726402-3943
2,650
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48913033HR3.01 (P)3.0140726402-4192
4,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48913042HR3.02 (P)3.0240726402-4206
4,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48913051HR3.03 (P)3.0340726402-4214
4,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
48913067HR3.04 (P)3.0440726402-4222
4,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48913076HR3.05 (P)3.0540726402-4231
4,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48913085HR3.1 (P)3.140726402-3951
2,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48913094HR3.2 (P)3.240756402-3960
2,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48913103HR3.3 (P)3.340756402-3978
2,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48913112HR3.4 (P)3.440756402-3986
2,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48913121HR3.5 (P)3.540756402-3994
2,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48913137HR3.6 (P)3.640756402-4001
2,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48913146HR3.7 (P)3.740756402-4010
2,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48913155HR3.8 (P)3.840756402-4028
2,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48913164HR3.9 (P)3.940756402-4036
2,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: バルブガイドなどの入れ替え実施時活用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

バルブガイドを入替したときに必ず使用します、間違いない工具です。

2025-05-15
用途: 鉄道模型の軸穴の補正

鉄道模型のロッドの孔の補正には丁度よかったと思います。

2025-01-21
用途: ベーク穴
株式会社 試作工房 電

ベークライトのФ10公差0+0.02に使用。
これを使用してФ10.00のピンゲージがOKです。

1が参考にしています
2025-04-21
用途: 精密穴加工
サンテック

標準的な穴径だったので一般的なサイズを選んだ、加工精度が良く、使い勝手が良かった

対象商品 : 48913435
2017-10-16
用途: バルブガイド内径 切削

問題なく使えます。商品クオリティーも悪くないです。

対象商品 : 48913426
2015-07-10
用途: 穴の精密加工

なかったので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする