TRUSCO
ロングハンドリーマ
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(HSS)
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48914336
LHR1.0
1
50
100
¥
19,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914345
LHR10.0
10
150
200
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
48914354
LHR11.0
11
200
250
¥
21,080
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
48914363
LHR12.0
12
200
250
¥
24,020
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914372
LHR13.0
13
200
250
¥
25,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
48914381
LHR14.0
14
200
250
¥
28,640
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
48914397
LHR15.0
15
200
250
¥
31,950
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
48914406
LHR16.0
16
200
250
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
48914415
LHR2.0
2
60
100
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
48914424
LHR3.0
3
60
100
¥
9,560
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
48914433
LHR4.0
4
60
100
¥
8,790
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
48914442
LHR5.0
5
100
140
¥
10,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
48914451
LHR6.0
6
120
160
¥
10,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
48914467
LHR7.0
7
120
160
¥
11,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
48914476
LHR8.0
8
150
200
¥
13,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
48914485
LHR9.0
9
150
200
¥
15,230
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください