クリーンルーム用耐熱手袋

クリーンルーム用耐熱手袋 - TRUSCOクリーンルーム用耐熱手袋 - TRUSCOクリーンルーム用耐熱手袋 - TRUSCOクリーンルーム用耐熱手袋 - TRUSCOクリーンルーム用耐熱手袋 - TRUSCOクリーンルーム用耐熱手袋 - TRUSCO
(1件のレビュー)

耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。

クラス
ISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当
クリーンパック
用途クリーンルーム・精密機械工業。サイズフリー材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%厚さ(mm)約3.5(手のひら)入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)200/52秒手のひらまわり(cm)27内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48941794TMZ-780F409-8986ホワイト/アイボリー13528
16,450
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48941803TMZ-782F409-8994アイボリー17535
21,970
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48941812TMZ-783F409-9001アイボリー24050
28,030
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48941794
2013-10-04
用途: クリーンルームでの耐熱作業

オーバーグローブとして使用したかったが、裏生地のポリエステルがメッシュになっていて、脱着で中綿が出てしまい、クリーンルームで使用できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする