曜日別特売

ドリルソケット ロングタイプ

ドリルソケット ロングタイプ - TRUSCOドリルソケット ロングタイプ - TRUSCO

モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。

用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内側テーパ
外側テーパ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48914564TDCL-11-100MT1MT1165.5
32,160
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914573TDCL-11-150MT1MT1215.5
34,820
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48914582TDCL-11-200MT1MT1265.5
37,480
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914591TDCL-12-100MT1MT2180
34,820
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48914607TDCL-12-150MT1MT2230
37,480
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914616TDCL-12-250MT1MT2330
42,930
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
48914625TDCL-12-300MT1MT2380
53,560
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48914634TDCL-13-150MT1MT3249
40,270
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914643TDCL-13-200MT1MT3299
45,580
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48914652TDCL-22-100MT2MT2180
34,820
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914661TDCL-22-150MT2MT2230
37,480
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914677TDCL-22-250MT2MT2330
45,580
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914686TDCL-22-300MT2MT2380
56,210
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914695TDCL-22-400MT2MT2480
74,960
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
48914704TDCL-23-150MT2MT3249
40,270
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
48914713TDCL-23-200MT2MT3299
45,580
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48914722TDCL-23-250MT2MT3349
48,240
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914731TDCL-23-300MT2MT3399
56,210
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914747TDCL-24-200MT2MT4324
45,580
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914756TDCL-32-150MT3MT2230
42,930
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
48914765TDCL-33-150MT3MT3249
42,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
48914774TDCL-33-200MT3MT3299
45,580
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914783TDCL-33-250MT3MT3349
51,430
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914792TDCL-33-400MT3MT3499
80,400
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914801TDCL-33-500MT3MT3599
85,710
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914817TDCL-34-150MT3MT4274
43,990
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
48914826TDCL-34-200MT3MT4324
47,170
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48914835TDCL-34-250MT3MT4374
52,490
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914844TDCL-34-300MT3MT4424
56,210
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914853TDCL-44-200MT4MT4324
61,130
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
48914862TDCL-44-250MT4MT4374
64,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
48914871TDCL-44-400MT4MT4524
93,690
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
48914887TDCL-44-500MT4MT4624
99,130
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914896TDCL-45-200MT4MT5356
64,320
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
48914905TDCL-45-250MT4MT5406
70,690
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914914TDCL-45-300MT4MT5456
80,920
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914923TDCL-45-400MT4MT5556
96,350
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
48914932TDCL-55-200MT5MT5356
85,710
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
48914941TDCL-55-250MT5MT5406
96,350
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
48914957TDCL-55-300MT5MT5456
102,850
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
48914966TDCL-55-400MT5MT5556
128,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
48914975TDCL-55-500MT5MT5656
149,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする