曜日別特売

保冷剤 通常タイプ(-1℃)

保冷剤 通常タイプ(-1℃) - TRUSCO保冷剤 通常タイプ(-1℃) - TRUSCO保冷剤 通常タイプ(-1℃) - TRUSCO保冷剤 通常タイプ(-1℃) - TRUSCO保冷剤 通常タイプ(-1℃) - TRUSCO
(7件のレビュー)

繰り返し使用可能です。
容器タイプです。
あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。

用途繰り返し搬送される配送など。厚さ(mm)33材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:CMC化合物内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48935844THZ-35018590350
340
299
329(税込)
当日出荷
48935862THZ-760229164760
580
499
549(税込)
当日出荷
48935835THZ-11002552001100
830
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48935862
2020-03-29
用途: 食品冷蔵移動で使用する
株式会社菜香食品製造業

施策に先に10個購入した、とても満足したので、追加購入した。
これからも大いに利用したい。

対象商品 : 48935835
2018-08-14
用途: 花火大会

想像以上に保冷力ありとてもよかったです。なかなかいい買い物でした。

対象商品 : 48935844
2018-10-31
用途: 冷却したい時
教育・研究機関

容量が小さいので小さいものを冷やすときに便利である。

対象商品 : 48935835
2017-08-07
用途: 実験

実験に購入しました。色々な形の保冷剤があるとさらによかったです

対象商品 : 48935862
2017-04-20
用途: 飲み物の保冷

冷えすぎず保冷時間が長くいいと思います。
よく冷える物は保冷時間が短いので。

対象商品 : 48935835
2015-03-12
用途: 植物工場関連保冷
株式会社TMB

使いやすかった

対象商品 : 48935835
2017-03-14
用途: 物品の保冷。
製造業

表面温度がそれほど低くないにもかかわらず、凍結してしまうことがあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする