ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード)

ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード) - TRUSCO
(1件のレビュー)

正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

ラチェット機構ありトラスコ品番415-9560セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19質量(g)1064表面処理三価クロムメッキ
注意
※対辺7、8mmはギア数60枚歯、対辺10~19mmはギア数70枚歯です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31254389TGRW-8001セット
12,630
9,498
10,448(税込)
当日出荷
48922167TGRW-8001セット(8本組)
11,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48922167
2020-11-09
用途: オートバイのメンテナンス
その他業種

Amazonで安いのを買おうとしたけどあんまり品質が良くないとのレビューがあったのでこちらで購入。
品質も良くなかなかでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする