曜日別特売

結束バンド固定具 粘着シート付

結束バンド固定具 粘着シート付 - TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付 - TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付 - TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付 - TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付 - TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付 - TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付 - TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付 - TRUSCO
(12件のレビュー)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。

用途電線やケーブルの固定や結束に。使用場所屋内使用材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)内容量1袋(100個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バンド幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
タイプ
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48937445THC-100-S4~3.212.512.53.24連結タイプ90
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48937472THC-101S-S2~4.619.519.53.92連結タイプ80
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48937463THC-101S~4.619.519.53.9-80
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48937481THC-102~5.528.628.65.3-170
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48937515THC-25~8.026.126.15.4-180
2,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48937533THC-3838~8.038.538.57.6-400
7,290
6,298
6,928(税込)
当日出荷
48937454THC-101~4.821.821.84.0-90
1,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48937481
2022-09-09
用途: コードクランプ

両面テープが強力。
形状が使いやすい。
そんなわけでとても気に入ってます。
数袋めです。

1が参考にしています
対象商品 : 48937463
2022-08-22
用途: 制御盤製作
電気・ガス・熱供給・水道業

操作盤や制御盤内の配線の固定に大変助かります。接着力も強力です。(接着面を綺麗にすることを忘れずに)

1が参考にしています
対象商品 : 48937454
2020-08-25
用途: 車関係のDIY時のケーブルタイの固定用基台として

車以外のDIYでもそうですが電線を固定したい場合に重宝しています。 もちろん貼付け面の脱脂はこの製品に限らず必須です。

対象商品 : 48937472
2020-11-22
用途: 配線の束(ハーネス)の固定
サイキワイヤリング

固定具に貼りつけてある両面テープが若干ズレていたりしますが、実用上大きな問題にはなりません。十分な品質が確保されていると思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 48937463
2019-06-23
用途: 制御盤制作時

客先からの要望もあり今までも使っているので使いやすい。

対象商品 : 48937445
2017-09-14
用途: 物を引っ掛ける場所をつくるため
教育・研究機関

変則的な使い方ですが、これを貼り付け、結束バンドを通すところにクリップを差し込んで、そこに軽いものをぶら下げて整理するのに使用している。数も沢山あり、粘着もしっかりしているので、壁掛け用のフックより安上がりで融通が利くので重宝している

対象商品 : 48937445
2017-11-25
用途: エフェクターボードのパッチケーブルを固定させるため。
サービス業

本品の固定も簡単で、作業後の見た目もパーフェクトでした。

対象商品 : 48937472
2016-05-30
用途: ロボットの配線処理

好きな所に配線を行うことができるので使いやすいです。
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
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする