曜日別特売

首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) - TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) - TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) - TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) - TRUSCO
(7件のレビュー)

正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48922352TGRW-14FS1本14(スパナ)7.3、(めがね)9.411496415-9896
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48922386TGRW-17FS1本17(スパナ)8.3、(めがね)10.9128150415-9900
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
48922413TGRW-19FS1本19(スパナ)9、(めがね)11.5138188415-9918
3,270
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31254170TGRW-07FS1丁7(スパナ)5.5、(めがね)78832415-9845
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31254197TGRW-08FS1丁8(スパナ)5.5、(めがね)78831415-9853
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31254224TGRW-10FS1丁10(スパナ)6.1、(めがね)7.79646415-9861
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31254267TGRW-12FS1丁12(スパナ)6.7、(めがね)8.710469415-9870
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31254294TGRW-13FS1丁13(スパナ)7、(めがね)9.310879415-9888
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48922203TGRW-07FS1本7(スパナ)5.5、(めがね)78832415-9845
1,190
取扱い終了
48922237TGRW-08FS1本8(スパナ)5.5、(めがね)78831415-9853
1,300
取扱い終了
48922264TGRW-10FS1本10(スパナ)6.1、(めがね)7.79646415-9861
1,460
取扱い終了
48922291TGRW-12FS1本12(スパナ)6.7、(めがね)8.710469415-9870
1,560
取扱い終了
48922325TGRW-13FS1本13(スパナ)7、(めがね)9.310879415-9888
1,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48922413
2021-04-09
用途: カッコイイレンチ
サービス業

飾っておきたいくらいカッコイイレンチですね。写真よりも鏡面仕上げになっていて、しかもクロームメッキのような黒光り感もあり、ビジュアル的にも優れた商品でした。TRUSCOのロゴも良い感じです。仮にシリーズで揃えてみようと考えてる方はこちらをお勧めします。

対象商品 : 48922203
2021-04-14
用途: 機械メンテナンス

首振りラチェットで作業時間が短縮され、ショートタイプのレンチなので狭いところでも活躍しています。

対象商品 : 48922264
2020-08-29
用途: オートバイの整備

今回10mmのものを購入しました。TRUSCO製品は、低価格帯のブランドの中では、比較的質感が良いと思います。お安いので万が一無くすことも前提として、携帯工具用として何種類か購入しています。
この製品もやはり質感が良いですね。このショートタイプの首振りラチェットは、携帯用としてでは無いのですが、オートバイのリアフェンダーを外す時等、奥まった場所での、通常のレンチでは作業がしづらい場所で使い勝手が良いです。オートバイの整備用としては、10mmのこのショートタイプと通常タイプを2本持っておくだけでも随分と効率が上がります。

対象商品 : 48922203
2020-06-10
用途: 車載工具
製造業

4ミリナットのヘッドが7ミリなので購入しました。
サイズ的には特殊なので見つかって良かったです。

対象商品 : 48922203
2020-04-23
用途: エアコンの修理
カタヤマ電化サービス電気・ガス・熱供給・水道業

狭いスペースで作業する時に最適です。色々ホームセンターを探しましたが7のサイズがなかったので助かりました。

対象商品 : 48922264
2017-06-29
用途: 工作機械のメンテナンス
製造業

狭い場所での作業に大変便利です。17,19を使っていて、今回、買い増しです。

対象商品 : 48922203
2015-10-25
用途: ナット締め
建設業・工事業

首振りコンビネーションで7ミリ。
探していました。
安価だしありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする