TRUSCO
小型携帯用結束バンドクリップ
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途
電気工事・配線等の結束作業。
材質
ポリアセタール樹脂
質量(g)
33
タイプ
5連結タイプ
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48938014
TRP45C-100BK
415-4282
黒
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48938023
TRP45C-100N
415-4274
白
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください