スプレー用ロングノズル PP製

スプレー用ロングノズル PP製 - TRUSCOスプレー用ロングノズル PP製 - TRUSCOスプレー用ロングノズル PP製 - TRUSCOスプレー用ロングノズル PP製 - TRUSCO
(89件のレビュー)

30cmのPP製替えノズルです。

用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48919175LN-300PP
320
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:89
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 有機溶剤使用時
建設業・工事業

手の届かないところや細かなところへ差し込み使用できる
使いやすいが一回使用で二回目は使えないが良い

対象商品 : 48919175
2024-06-14
用途: レノバスプレーにて車のトアに使用
運輸・通信業

使えるものなのかお試しで購入しました 車のサビが目につくようになりドアの内側やらフェンダーの内側に転換剤を塗布するために使えたらいいなと利用するとよい感じに使うことができました 見えないあちらこちらには塗れているだろうとやっているうちに水抜きの穴からも出てきたのでうまくいってるんだなと納得できました。
装着はスプレーのノズルを取り除きこの商品をまたつけるだけ 注意点はしっかりとはまっていることを実感できるように押し込むだけです
私の利用方法ではとても役に立つお安い商品でした

1が参考にしています
対象商品 : 48919175
2024-08-29
用途: 車の整備
サービス業

車の足回りフレームの錆止め用と油差し用に、細かい届かない箇所に大変重宝しています。

1が参考にしています
2024-05-23
用途: 車底部に防錆スプレー
自動車・二輪車・自転車関連業

両手が使える状況ならお薦めです。片手で噴射ボタンを、片手でノズルを操作でき、しかもフレキシブルなので、スプレー缶に付いているノズルでは吹けなかった入り組んだ所にもしっかり吹けて、ノズル脱落のストレスからも解放されました。
乾くと固まる噴射物であれば、最後にパーツクリーナーに付け替えてひと吹きし、ノズル内の残留物を吹き出すことをお忘れなく。
注文するとしたら、ノズルの長さが腕の長さくらいあれば、もっとラクな姿勢で作業できるのですがね。

対象商品 : 48919175
2024-08-25
用途: ノズルがフニャフニャ
製造業

ノズルがフニャフニャなので両手で支えないと定まらない。ステンレス製の方は購入して正解でした。

対象商品 : 48919175
2024-03-31
用途: ルームランナーの給油に

私が使用しているルームランナーは定期的にシリコンオイルをベルトの下のプレートに塗布するように説明書に記載されているのですが、ベルトを毎回緩めてオイルを塗布するのは面倒でした。ベルトの張りが変わるのも嫌でスプレータイプのシリコンオイルを このロングノズルを使ってベルトの下に滑り込ませてスプレーする事で作業が楽になりました。正しい方法かはわかりませんが、自己責任で使用して今のところ問題ありません。個人的には便利でオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 48919175
2023-11-25
用途: 車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンルームの奥にあるゴムブーツなどに噴射する時に役立ちます。使い心地も問題ありませんでしたので、リピート購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48919175
2023-12-20
用途: カーボン噛みに

4st50ccのスクーターの持病であるカーボン噛みの時、エンジンコンディショナーをエンジン内部に吹きかける時に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする