TRUSCO
マルチフック 角フック
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途
角材等に吊るす場合等に
色
グリーン
材質
ナイロン66
トラスコ品番
408-9600
質量(g)
6
破断荷重(kg)
50
フック径(mm)
30
連続耐荷重(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48937673
BH-FK
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください