スナップクリップ

スナップクリップ - TRUSCOスナップクリップ - TRUSCOスナップクリップ - TRUSCOスナップクリップ - TRUSCO
(1件のレビュー)

歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。

用途各種電線、コードの結束。屋内使用。材質ナイロン66線径(Φmm)1.8規格品UL規格品(94V-2)内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
結束可能径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48937411SHW13(P)11.9~13.5
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
48937427SHW15(P)13.5~15.1
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 工作機械のホースのカシメ
中村鉄工所製造業

元元の物が経年劣化のため割れましたので型番メーカーが一致したため購入を決断機械メーカーさん経由なら20倍の価格でした
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
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする