曜日別特売

ダブルヘッドケーブルタイ

ダブルヘッドケーブルタイ - TRUSCOダブルヘッドケーブルタイ - TRUSCOダブルヘッドケーブルタイ - TRUSCOダブルヘッドケーブルタイ - TRUSCO

二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。

用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。引張強度(N)215.6使用場所屋内用材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)内容量1袋(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48937122TDCV-22559×522254.8215.6-40~80414-6905170
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48937147TDCV-370105×983704.8215.6-40~80414-6921250
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
48937131TDCV-30083×763004.8215.6-40~80414-6913210
2,160
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする