インラインケーブルタイ

インラインケーブルタイ - TRUSCOインラインケーブルタイ - TRUSCOインラインケーブルタイ - TRUSCOインラインケーブルタイ - TRUSCOインラインケーブルタイ - TRUSCOインラインケーブルタイ - TRUSCOインラインケーブルタイ - TRUSCOインラインケーブルタイ - TRUSCO

結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。

用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。引張強度(N)264.6使用場所屋内用材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)内容量1袋(100本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48937183TFCV-255742559264.6-40~80
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48937192TFCV-255BK742559264.6-40~80
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
48937226TFCVR-255B742559264.6-40~80
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937235TFCVR-255GN742559264.6-40~80
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937244TFCVR-255R742559264.6-40~80
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937253TFCVR-255Y742559264.6-40~80
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937201TFCV-3911173919264.6-40~80
5,420
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937217TFCV-391BK1173919264.6-40~80
5,420
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
48937262TFCVR-391B1173919264.6-40~80
6,240
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937271TFCVR-391GN1173919264.6-40~80
6,240
5,398
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
48937296TFCVR-391Y1173919264.6-40~80
6,240
5,398
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
48937287TFCVR-391R1173919264.6-40~80
6,240
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする