高強度ケーブルタイ

高強度ケーブルタイ - TRUSCO高強度ケーブルタイ - TRUSCO高強度ケーブルタイ - TRUSCO高強度ケーブルタイ - TRUSCO

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用内容量1袋(10本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48937043TRCV-230XL-1023057414-997170
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
48937052TRCV-280XL-1028073414-998090
810
699
769(税込)
当日出荷
48937061TRCV-380XL-10380105414-9998110
870
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937077TRCV-480XL-10480137415-0015140
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
48937086TRCV-550XL-10550159415-0023160
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
48937095TRCV-580XL-10580169415-0031170
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937104TRCV-730XL-10730216415-0040200
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937113TRCV-880XL-10880264415-0058240
2,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
48937034TRCV-1030XL-101030312415-0066280
3,350
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする