TRUSCO
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途
各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格品
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
215.6
使用場所
屋内用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48937156
TRDCV-225
1袋(100本)
225
59×52
414-6930
170
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
48937165
TRDCV-300
1袋
300
83×76
414-6948
210
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937174
TRDCV-370
1袋
370
105×98
414-6956
250
¥
3,660
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください