TRUSCO
ミーティングチェア
メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。連結プラパート付です。
仕様
座上下昇降機能:なし
積み重ね可能(4段まで)
キャスター
なし
材質
クッション:ウレタンフォーム
質量(kg)
4.4
種類
ミーティングチェア
張地
ビニールレザー張り
肘掛
なし
座上下調節
なし
座幅(mm)
525
座高(mm)
430
材質(脚)
スチールパイプ12.7Φ、シルバーメタリック粉体塗装
材質(座面)
ポリプロピレン芯材
座奥行(mm)
490
材質(背)
ポリプロピレン(PP)
スタッキング
可(4段まで)
メモ台
なし
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
奥行(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
色(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48941995
TMC-BK
ブラック
400
463
430
400×463
4.4
ブラック
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
地域運賃
48942004
TMC-GN
グリーン
400
463
430
400×463
4.4
グリーン
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
48942013
TMC-OR
オレンジ
400
463
430
400×463
4.4
オレンジ
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません