曜日別特売

ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)

ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) - TRUSCO
(6件のレビュー)

正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
注意
※対辺7、8mmはギア数60枚歯です。
対辺10~19mmはギア数70枚歯です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48921932TGRW-07L1本7(スパナ)5.1、(めがね)7.015036415-9578
1,190
899
989(税込)
当日出荷
48921966TGRW-08L1本8(スパナ)5.1、(めがね)7.015035415-9586
1,240
939
1,033(税込)
当日出荷
48922054TGRW-13L1本13(スパナ)6.7、(めがね)9.3220107415-9616
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48922081TGRW-14L1本14(スパナ)7.4、(めがね)9.4235131415-9624
1,860
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48922142TGRW-19L1本19(スパナ)9.5、(めがね)11.5305260415-9641
2,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31254240TGRW-10L1丁10(スパナ)5.8、(めがね)7.718059415-9594
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
31254276TGRW-12L1丁12(スパナ)6.4、(めがね)8.720782415-9608
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31254346TGRW-17L1丁17(スパナ)8.8、(めがね)10.9275208415-9632
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48921993TGRW-10L1本10(スパナ)5.8、(めがね)7.718059415-9594
1,200
取扱い終了
48922027TGRW-12L1本12(スパナ)6.4、(めがね)8.720782415-9608
1,420
取扱い終了
48922115TGRW-17L1本17(スパナ)8.8、(めがね)10.9275208415-9632
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921966
2019-05-03
用途: 車のメンテナンス
卸売・小売業

車の整備用に購入しました。取り回しもよく、長さもちょうど良いです。トルクもかかりやすく、精度も高く、薄型なので狹い場所でも回しやすいです。ラチェット部分も小気味よく回ります。おすすめの工具です。

対象商品 : 48922027
2019-04-03
用途: 車体整備

フロント、リヤドアの脱着時に使用。使用感が非常に良い。紛失のためリピートオーダー。モノタロウの同様(スタンダードタイプ)の商品は、価格が安いため?耐久性がなくラチエットが短時間で壊れる。

対象商品 : 48922142
2017-09-14
用途: トラクターロータリー刃の交換作業
株式会社原燃環境建設業・工事業

ロータリー刃の交換作業時使用。前は奥まった刃の交換作業で窮屈な思いをしてましたが、このレンチにしてから作業効率が上がり助かっています。

対象商品 : 48922115
2016-10-28
用途: 機械修理

本締めに使用しなければ、価格から考えると充分です

対象商品 : 48922142
2015-06-05
用途: 高い位置のボルト締め

強度はわかりませんが、物はしっかりとしています。この長さでこの値段なら安いと思います。

対象商品 : 48921993
2014-11-28
用途: ねじの締め付け&緩め

ラチェット付きなのでねじ締め緩め作業がスムーズに出来ている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする