曜日別特売

切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) - TRUSCO
(5件のレビュー)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり内容量1丁
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48922212TGRW-07R7(スパナ)5.1、(めがね)7.712435415-9756
1,520
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
48922246TGRW-08R8(スパナ)5.1、(めがね)7.713536415-9764
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48922307TGRW-12R12(スパナ)6.1、(めがね)8.817377415-9781
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
48922361TGRW-14R14(スパナ)7.5、(めがね)9.3189119415-9802
2,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48922422TGRW-19R19(スパナ)8.9、(めがね)11.2247241415-9829
3,320
2,598
2,858(税込)
当日出荷
31254249TGRW-10R10(スパナ)5.8、(めがね)8.215856415-9772
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31254310TGRW-13R13(スパナ)6.6、(めがね)8.9179101415-9799
2,110
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31254355TGRW-17R17(スパナ)8、(めがね)10.6232195415-9811
3,030
2,298
2,528(税込)
当日出荷
48922273TGRW-10R10(スパナ)5.8、(めがね)8.215856415-9772
1,660
取扱い終了
48922334TGRW-13R13(スパナ)6.6、(めがね)8.9179101415-9799
1,840
取扱い終了
48922395TGRW-17R17(スパナ)8、(めがね)10.6232195415-9811
2,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48922307
2019-03-27
用途: 車バイクの整備

普通のメガネが入らないので安物を買ったらラチェットが滑りダメ。これを買いました。パイプをかませ力をかけても壊れない

対象商品 : 48922334
2016-02-08
用途: ボルト ナットの締め 緩め

安くていいと思います。

対象商品 : 48922334
2015-04-02
用途: ボルトの緩め、締めこみ。
建設業・工事業

特にいい悪いはないです。

対象商品 : 48922361
2015-03-29
用途: 主にバイク関係のボルト・ナットに
豊 エンジニアリング

使いやすいです。コストパホーマンスが良い。

対象商品 : 48922273
2015-05-04
用途: 機械整備

もう少しスパナ側が、スリムだったら…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする