インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)

インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式) - TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式) - TRUSCO

差替式のためビットを交換して使用できます。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48921661T8-17AHH17419-941398890
7,460
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921677T8-19AHH19419-942198910
7,770
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921686T8-22AHH22419-943098932
7,860
6,798
7,478(税込)
当日出荷
48921695T8-22AHS22419-944870770
5,560
4,798
5,278(税込)
当日出荷
48921704T8-24AHH24419-945698946
9,230
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48921713T8-27AHH27419-948198986
11,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921722T8-32AHH32419-94991031029
13,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする