曜日別特売

インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)

インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式) - TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式) - TRUSCO
(1件のレビュー)

差替式のためビットを交換して使用できます。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48921591T6-17AHH17419-925188650
3,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921607T6-19AHH19419-926088670
4,090
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921616T6-22AHH22419-927888692
4,140
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921625T6-22AHS22419-928660530
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921634T6-24AHH24419-930888706
4,370
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921643T6-27AHH27419-932488730
4,810
4,198
4,618(税込)
当日出荷
48921652T6-32AHH32419-935993783
5,350
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921591
2021-03-24
用途: 機械のメンテナンス時

全体に大きいですがスペースがあれば問題ありません。先だけの交換は魅力的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする