ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) - TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) - TRUSCO
(5件のレビュー)

正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

ラチェット機構あり内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48921975TGRW-08S8(スパナ)5.1、(めがね)7.08823
1,030
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
48922002TGRW-10S10(スパナ)5.5、(めがね)7.79641
1,120
859
945(税込)
当日出荷
48922036TGRW-12S12(スパナ)6.1、(めがね)8.710456
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
48922063TGRW-13S13(スパナ)6.3、(めがね)9.310864
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
48922097TGRW-14S14(スパナ)6.7、(めがね)9.411486
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
48922124TGRW-17S17(スパナ)7.8、(めがね)10.9128123
1,990
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48922151TGRW-19S19(スパナ)8.5、(めがね)11.5138154
2,130
1,698
1,868(税込)
当日出荷
48921941TGRW-07S7(スパナ)5.1、(めがね)7.08824
830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48922124
2015-11-15
用途: 狭い場所のナット締付けに
株式会社佐藤電子 製造業

狭くて手の届きにくい場所にあるナットの締付に
本品は重宝しています。柄の長さが短いため
周囲のスペースが狭い場所で本領発揮。
ラチェット部の作りもしっかりしております。

対象商品 : 48921941
2014-05-19
用途: ニジ締め

通常タイプだと長くて使いにくい場合があるので、短いのは使い勝手がいいです。切り替え式でないので、オフセットがない分、頭の外形もちいさいのがいいです。他のサイズも揃えたいと思います。

対象商品 : 48921975
2014-06-18
用途: ネジ締め
樫葉製作所

サイズが小さく、使いかってがいい。価格も安い。

対象商品 : 48922002
2013-09-28
用途: 高級な質感で満足です

正逆切り替えはありませんので、オフセットの無いストレート形状です。
質感やラチェットの感触など、大変良いです。
10ミリ程度ならトルク不足を感じることも無いので、
ショートタイプは扱いもしやすく好んで使ってます。
改善要望としては、
方向を示す矢印(レーザー刻印)をもう少し大きく太くしてほしい。
ちょっと暗いと見難いので、
片面に色テープ貼って対応してます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 48922151
2013-11-22
用途: 狭い場所のナット回し
有限会社 ケー・エムサービス

できるだけショートストロークで回せる工夫をして欲しい、そして耐久性!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする