曜日別特売

ヘキサゴンソケット 差込角12.7

ヘキサゴンソケット 差込角12.7 - TRUSCO

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
ビット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48920304TS4-03H416-19475545317
330
取扱い終了
48920313TS4-04H416-19555545417
330
取扱い終了
48920322TS4-05H416-19635566517
330
取扱い終了
48920331TS4-06H416-19715770619
330
取扱い終了
48920347TS4-08H416-19805975821
300
取扱い終了
48920356TS4-10H416-199859801021
350
取扱い終了
48920365TS4-12H416-200568981230
400
取扱い終了
48920374TS4-14H416-2013691381431
420
取扱い終了
48920383TS4-17H416-2021721651734
450
取扱い終了
48920392TS4-19H416-2030721561934
560
取扱い終了
48920401TS4-22H416-2048721852234
610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする