曜日別特売

ソケットアダプター

ソケットアダプター - TRUSCOソケットアダプター - TRUSCOソケットアダプター - TRUSCOソケットアダプター - TRUSCOソケットアダプター - TRUSCOソケットアダプター - TRUSCO
(47件のレビュー)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48920627TSSA-32凹9.5、凸6.3526.520416-2064
840
729
802(税込)
当日出荷
48920645TSSA-43凹12.7、凸9.53544416-2081
900
779
857(税込)
当日出荷
48920663TSSA-64凹19.0、凸12.753.5170416-2102
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31257374TSSA-23凹6.35、凸9.52618416-2056
800
659
725(税込)
当日出荷
31257390TSSA-34凹9.5、凸12.73648416-2072
860
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
31257399TSSA-46凹12.7、凸19.048.8140416-2099
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48920611TSSA-23凹6.35、凸9.52618416-2056
530
取扱い終了
48920636TSSA-34凹9.5、凸12.73648416-2072
580
取扱い終了
48920654TSSA-46凹12.7、凸19.048.8140416-2099
880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48920663
2024-04-21
用途: 車両の整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

造りも良く、しっかりしていると感じました。強度も問題なさそうです。

対象商品 : 48920645
2020-06-05
用途: プロではないので、このツールで満足しています。 趣味なのでコスパ優先です。
教育・研究機関

プロではないので、このツールで満足しています。
趣味なのでコスパ優先です。

1が参考にしています
対象商品 : 48920611
2019-12-16
用途: 車の整備
ガレージ菊池

1/4から3/8に変換です。正直力がそんなにかからないところですのでこれで十分です。
といっても1/4のハンドルでは壊そうと思っても壊れないと思います。

対象商品 : 48920611
2018-08-27
用途: 同時購入の小型トルクレンチで、普段使いの9.5角のソケットが使えて良い。

バイク整備で普段使うソケットレンチは、9.5mm角サイズが一般的なのですが、10N・m辺りで設定できるトルクレンチは6.35mm角です。当然このアダプターは必要な工具です。安価タイプなので、使い始めだけロックボールの作動が硬いです。

対象商品 : 48920636
2018-11-23
用途: 機械装置組立
組立本舗

口径の違うヘキサゴンレンチやボックスレンチをこれがあると使いまわせて助かります。

対象商品 : 48920645
2017-11-24
用途: バイク・車の整備

さほど性能を求めないツールではあるが、さすがTRAUSCO製です。ガタもなく某有名メーカーと比べても何ら問題無いです。コストパフォーマンスに優れているので、良い物を安く手に入れたい人におすすめです。

対象商品 : 48920654
2018-01-19
用途: バイクのメンテナンスに
有限会社協栄社

BMWのバイクの後輪のナットの脱着にしっかりしていて大変助かりました。

対象商品 : 48920645
2018-06-04
用途: 車両メンテナンス
サービス業

使いやすい、壊れにくい、買って間違いない商品だと思います。
また違うサイズも購入したいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする