TRUSCO
吸着養生シート
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途
ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)
3
材質
表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(m)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48938495
TFT-50-2GY
3
0.05×2.0
グレー
51
¥
590
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48938486
TFT-50-2BE
3
0.05×2.0
ベージュ
51
¥
590
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
48938513
TFT-910-GY
3
0.91×1.8
グレー
835
¥
4,050
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
48938504
TFT-910-BE
3
0.91×1.8
ベージュ
835
¥
4,050
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
48938452
TFT-100-2GY
3
0.10×2.0
グレー
102
¥
1,070
取扱い終了
48938443
TFT-100-2BE
3
0.10×2.0
ベージュ
102
¥
1,070
取扱い終了
48938477
TFT-300-2GY
3
0.30×2.0
グレー
306
¥
2,900
取扱い終了
48938461
TFT-300-2BE
3
0.30×2.0
ベージュ
306
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください