TRUSCO
スピーダー
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)
400
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
468
表面処理
三価クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48920821
TSS3-395
9.5
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
48920837
TSS4-395
12.7
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください