曜日別特売

難燃ロープ

難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO
(1件のレビュー)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち

用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938547TRNR-320B320アラミド繊維(コーネックス[[(R)]])0.135ドラム巻
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
48938556TRNR-330B330アラミド繊維(コーネックス[[(R)]])0.21ドラム巻
12,080
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48938565TRNR-350B350アラミド繊維(コーネックス[[(R)]])0.34ドラム巻
19,950
17,980
19,778(税込)
当日出荷
48938574TRNR-620B620アラミド繊維(コーネックス[[(R)]])0.405ドラム巻
16,280
13,980
15,378(税込)
当日出荷
48938583TRNR-630B630アラミド繊維(コーネックス[[(R)]])0.545ドラム巻
24,160
19,980
21,978(税込)
当日出荷
48938592TRNR-650B650アラミド繊維(コーネックス[[(R)]])0.93ドラム巻
39,920
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48938574
2020-04-26
用途: 試験装置用

ちょうど良いサイズのロープを探していて見つけました。
スパッタが飛ぶ可能性がある場所で使用するので難燃タイプが
あって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする