TRUSCO
ドリルチャック用シャンク
(1件のレビュー)
ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番
419-9731
適合機種
TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200
全長(mm)
55
質量(g)
32
六角軸二面幅(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48927925
TDC-S
6.35
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください