曜日別特売

グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) - TRUSCOグリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) - TRUSCOグリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)

片手・両手兼用手詰めタイプです。

付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48925816TGS-400W
10,550
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48925816
2018-12-04
用途: 粉砕機ベアリングへのグリスアップ
農・林・水産業

サイズが思っていた以上に大きかった。
機能は十分です

1が参考にしています
対象商品 : 48925816
2016-10-18
用途: 機械メンテナンス
株式会社クラフト建設業・工事業

非常に使いやすく考えられた形状

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする