TRUSCO
グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)
高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
最大容量(mL)
(直入れ)500
1回の吐出量(mL)
(高圧力)0.3、(高吐出力)2
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
接続ねじ
Rc1/8
付属品
チャック式ノズル
トラスコ品番
416-3044
全長(mm)
401
質量(kg)
1.9
油槽径(Φmm)
56.4
ノズル長(mm)
170
最大圧力(MPa)
67
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大容量(mL)
最大圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48925764
TGS-400WH
(直入れ)500
67
¥
13,230
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください