曜日別特売

グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) - TRUSCOグリスガン(高吐出量手詰めタイプ) - TRUSCOグリスガン(高吐出量手詰めタイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)

高吐出量手詰めタイプです。

最大容量(mL)(直入れ)5001回の吐出量(mL)2.0適合グリースちょう度No.1、No.2接続ねじRc1/8付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061全長(mm)387質量(kg)1.4油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)170最大圧力(MPa)30危険物の類別非危険物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大容量(mL)
最大圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48925746TGS-400H(直入れ)50030
8,520
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 特殊グリスに
中野デーリィファーム農・林・水産業

特殊グリス専用にしています
他のグリスと混用出来ないので 手詰めでいすが
1キロ缶から グリスを吸い込む事が出来ました

対象商品 : 48925746
2019-06-18
用途: 木工機械のグリスアップ
本野はきもの工業製造業

以前はカートリッジ、手詰め両様式の安い物を使用していましたが、エアーを噛んで注入できなかったり押さえのパッキンから漏れたりしていましたが。このグリスガンは漏れたり、エアー噛むことも無くなりました。価格は高いですが、価格以上の満足感です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする