TRUSCO
グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥
1,998
税込
¥
2,198
(265)
省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)
0.8
ノズル長(mm)
250
最大容量(mL)
(直入れ)600
全長(mm)
365
最大圧力(MPa)
54
質量(kg)
1.4
付属品
ストレートノズル
トラスコ品番
416-3052
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
60.5
グリス容量
420mL
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48925755
TGS-400S
¥
10,850
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください