曜日別特売

全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ

全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ - TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ - TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ - TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ - TRUSCO

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。

用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年内容量1台
注意
※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFP-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293637TFZPA-45A44
41,250
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
48935661TFZP-45A45
31,000
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする