くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)

くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄) - TRUSCOくぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄) - TRUSCO
(1件のレビュー)

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。

種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48924495TKNH-10C28327#11300.78
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48924504TKNH-13C30329#1 1/41340.83
3,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48924504
2019-02-25
用途: 日曜大工
建設業・工事業

予想以上に手にグリップし持ちやすくとても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする